Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029633, Rollenwellpa. 1-wellig, 1200mm breitx70lfm 80g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-669003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7140028
EAN/GTIN:
     4053569143035
Suchbegriffe:
FEFCO-0100
Fefco0100
Kartonagen nach FEFCO-0100
Einschlagpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029633, Rollen-Wellpappe Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung alsZwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern. , Hergestellt: aus 80 g/m²-Recyclingpapier, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
70 m
Rollen-Ø:
560 mm
Gewicht/Rolle:
14,4 kg
VE/Stück:
1
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 46,18*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 49,63*
11 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 52,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 53,27*
4 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 56,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.