Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 100 µ,, SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 200 x 300 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Luftpolsterbeutel, 200 x 300 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Artikel-Nr.:
     776-PB0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340201
EAN/GTIN:
     4056705402010
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
4,1
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 100µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, 7340201, 7.340.201, 73.402.01, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1312*
€ 0,2168*
4 Tage
12495
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1376*
€ 0,2256*
5 Tage
12495
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1386*
€ 0,2259*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1419*
€ 0,2364*
8 Tage
5000
250
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,1524*
€ 0,2487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.