Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 150x200+50mm, 100µ,, SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 150 x 200 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Luftpolsterbeutel, 150 x 200 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Artikel-Nr.:
     776-PB0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340200
EAN/GTIN:
     4056705402003
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
2,34
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, 7340200, 7.340.200, 73.402.00, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0949*
€ 0,2046*
4 Tage
18500
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0998*
€ 0,2093*
4 Tage
18500
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0996*
€ 0,2097*
7 Tage
5000
250
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,1172*
€ 0,2329*
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1808*
€ 0,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.