| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0021 Herst.-Nr.: 5233107 EAN/GTIN: 4056705331075 |
| |
|
| | |
| Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc. - Versand als Maxibrief und als >Warenpost National möglich
- Mit Selbstklebeverschluss
- Variable Füllhöhe von 10 - 100 mm
- Die Aufreissperforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen
- Mit Selbstklebestreifen einfach zu verschliessen
- Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 315 mm | Breite innen: | 230 mm | Höhe innen: | 100 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,2 | Farbe: | braun | DIN: | A4 | Gewicht VE in KG: | 7,88 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Post, A4, 5233107, 5.233.107, 52.331.07, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung, maxibrief, Selbstklebeverschluss, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Maxibrief |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,16* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,85* | € 49,67* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,91* | € 52,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,78* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,437* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|