| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5233107 Herst.-Nr.: 5233107 EAN/GTIN: 4056705331075 |
| |
|
| | |
| Die preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster, etc. - Variable Füllhöhe von 10 - 100 mm
- Die Aufreißperforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen
- Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stoßkanten
- Passend für DIN A4
Unter Berücksichtigung von Höhe und Gewicht als Maxibrief zugelassen Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Maxibrief, Post, A4, 5233107, 52.33107, 52.331.07 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,16* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,85* | € 49,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,91* | € 52,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,78* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|