Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Drehfix, 220x160x10-50mm, Qualität 1.20 B, A5, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchverpackung Drehfix, 220 x 160 x 10 - 50 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Buchverpackung Drehfix, 220 x 160 x 10 - 50 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Buchverpackung Drehfix, 220x160x10-50mm, Qualität 1.20 B, A5, braun
Artikel-Nr.:
     776-MV0019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233105
EAN/GTIN:
     4056705331051
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc.

  • Versand als Warenpost National möglich
  • Mit Selbstklebeverschluss
  • Variable Füllhöhe von 10 - 50 mm
  • Die Aufreissperforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen
  • Mit Selbstklebestreifen einfach zu verschliessen
  • Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
Weitere Informationen:
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
50 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Farbe:
braun
DIN:
A5
Gewicht VE in KG:
4,44
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Post, A5, 5233105, 5.233.105, 52.331.05, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung, maxibrief, Selbstklebeverschluss, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Maxibrief
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,15*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,21*
5 Tage
87
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 51,61*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 51,61*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 27,85*
€ 56,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 46 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 92 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 138 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.