Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Drehfix, 220x160x10-50mm, Qualität 1.20 B, A5, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Drehfix, 220 x 160 x 10 - 50 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Buchverpackung Drehfix, 220 x 160 x 10 - 50 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Buchverpackung Drehfix, 220x160x10-50mm, Qualität 1.20 B, A5, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5233105
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233105
EAN/GTIN:
     4056705331051
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc.

  • Versand als Warenpost National möglich
  • Mit Selbstklebeverschluss
  • Variable Füllhöhe von 10 - 50 mm
  • Die Aufreissperforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen
  • Mit Selbstklebestreifen einfach zu verschliessen
  • Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,44
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
50 mm
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Maxibrief, Post, A5, 5233105, 5.233.105, 52.331.05, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung, maxibrief
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,14*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,20*
4 Tage
76
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 51,44*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 51,44*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 27,87*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.