| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5233037 Herst.-Nr.: 5233037 EAN/GTIN: 4056705330375 |
| |
|
| | |
| Die ideale Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge - Passend für DIN A5
- Kostengünstig und praktisch
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Variable Füllhöhe von 15 bis 75 mm
Sehr leichtes Handling: - Packgut einlegen
- Seitenklappen entsprechend der Höhe anpassen
- Haftstreifen abziehen, Klappe andrücken - fertig!
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, DVD-Verpackung, DVD, DVD Verpackung, Bluray-Verpackung, Bluray, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233037, 52.33037, 52.330.37 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,32* | € 1,02* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8408* | € 1,1008* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,12* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,86* | € 1,12* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|