Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE- Schwergutsack, 580x850mm, 70µ,transparent Inhalt ca. 55 Lit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwergutsäcke 55 Liter, 580 x 850 mm, transparent, Stärke: 70 µ
Schwergutsäcke 55 Liter, 580 x 850 mm, transparent, Stärke: 70 µ
Artikel-Nr.:
     776-MS0017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8169013
EAN/GTIN:
     4056705690134
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Besonders stabiler Abfallsack aus HDPE für schwere Abfälle
  • Geeignet für Schüttgüter und Abfälle, z. B. Bauschutt oder Kompost
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Belastbar bis 50 kg Inhalt
  • Verpackt im Karton zu 50 Stück
Weitere Informationen:
Länge innen:
850 mm
Breite innen:
580 mm
Material:
HDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
6,42
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel, 816.903, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, Schwergutsäcke, Schüttgüter, Schutt, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfallsäcke, 8169013, 8.169.013
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3537*
€ 0,713*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,568*
€ 0,768*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 65,67*
4 Tage
32
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 70,85*
4 Tage
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 70,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.