Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, großnoppig, 500mm breitx30lfm, 100µ, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, großnoppig, 500 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Luftpolsterfolie, großnoppig, 500 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Luftpolsterfolie, großnoppig, 500mm breitx30lfm, 100µ, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     776-LP0018
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340441
EAN/GTIN:
     4056705404410
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Optimaler Schutz für empfindliche Produkte
  • Besonders dicke Noppen sorgen für maximalen Schutz
  • Verhindert Kratzer und Druckstellen
  • Extrem hohe Reisskraft
  • 2-lagige Folie
  • Wärme- und kältebeständig von +70 bis -60 °C  
  • 30 mm Noppendurchmesser, 10 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 500 mm Rollendurchmesser
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
30 m
Breite innen:
500 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
1,72
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, 73.404.41, Zweilagige Luftpolsterfolie, Zweilagig, Großnoppe, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, Luftpolsterfolie großnoppig, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Luftpolster, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340441, 7.340.441
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 23,42*
€ 34,35*
4 Tage
90
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 34,60*
Lager 776
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 35,03*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 35,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,98*
€ 36,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,03*
€ 41,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1873* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.