Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 3-lagig, 600mm breitx50lfm, 100µ,, rosa, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolsterfolie, 600 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Antistatische Luftpolsterfolie, 600 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     776-LP0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340052
EAN/GTIN:
     4056705400528
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Aussen- und Innenlayer glatt
  • Feuchtigkeits- und staubabweisend
  • Verschweissbar
  • Recycelbar
  • 10 mm Noppendurchmesser
  • 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 400 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
600 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
2,78
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd-luftpolsterfolie 50m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, 73.400.52, luftpolsterfolie rosa, luftpolsterfolie farbig, esd, egb, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, antistatische lupo, Dreilagige Luftpolsterfolie, antistatisch, Luftpolster, Verpackungsfolie, Luftkissen, Noppenfolie, 7340052, 7.340.052
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 45,57*
5 Tage
108
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,32*
€ 45,62*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 49,51*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 3,99*
ab € 30,57*
€ 51,26*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,12*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 72 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 96 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299602
ab € 55,82*
Zubehör
TransPak
9060044
ab € 78,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.