Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 692x482x5mm, C2, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 692 x 482 x 5 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN C2
Kalenderverpackung, 692 x 482 x 5 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN C2
Artikel-Nr.:
     776-KP0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230021
EAN/GTIN:
     4056705300217
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate durch umlaufende Schutzkante - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Länge innen:
692 mm
Breite innen:
482 mm
Höhe innen:
5 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
Farbe:
braun
DIN:
C2
Gewicht VE in KG:
7,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
567
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 2,44*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97937*
€ 2,62937*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,72*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 60,24*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 41,05*
€ 66,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.