Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 692x482x5mm, C2, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 692 x 482 x 5 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN C2
Kalenderverpackung, 692 x 482 x 5 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN C2
Kalenderverpackung 1-wellig, 692x482x5mm, C2, Qualität 1.20 B, braun
Kalenderverpackung 1-wellig, 692x482x5mm, C2, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5230021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230021
EAN/GTIN:
     4056705300217
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate durch umlaufende Schutzkante - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,5
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
692 mm
Breite innen:
482 mm
Höhe innen:
5 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
DIN:
C2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98937*
€ 2,67937*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,78*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,42*
€ 60,65*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 60,98*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 40,87*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.