| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KP0002 Herst.-Nr.: 5230017 EAN/GTIN: 4056705300170 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Schutz für Grossformate - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
- Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
- Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 500 mm | Breite innen: | 420 mm | Höhe innen: | 12 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,2 | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 20 kg | Farbe: | braun | DIN: | B3 | Gewicht VE in KG: | 5,26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230017, 5.230.017, 523.007, kalender-pack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64473* | € 2,17473* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,97* | € 49,19* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,28* | € 49,85* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 30,64* | € 54,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8512* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|