Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 500x420x12mm, B3, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 500 x 420 x 12 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN B3
Kalenderverpackung, 500 x 420 x 12 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN B3
Kalenderverpackung 1-wellig, 500x420x12mm, B3, Qualität 1.20 B, braun
Kalenderverpackung 1-wellig, 500x420x12mm, B3, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5230017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230017
EAN/GTIN:
     4056705300170
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,26
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
420 mm
Höhe innen:
12 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
DIN:
B3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63473*
€ 2,19473*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,28*
5 Tage
46
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 49,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 50,04*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 30,83*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.