Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kantenschutzwinkel, 64x90x55x45mm, schwarz, zur Fasssicherung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz
Artikel-Nr.:
     776-KL0021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759038
EAN/GTIN:
     4056705590380
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
  • Geeignet für Stahlblechspundfässer
  • Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte
  • Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer
  • Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Länge innen:
64 mm
Breite innen:
90 mm
Höhe innen:
55 mm
Material:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
0,038
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, transpak kantenschutz, eckenschutz, eckschutz, Fassicherung, Fass, Sicherung, 7759038, 7.759.038, 77.590.38, kantenschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
pro Satz
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 18,54*
Lager 776
pro Satz
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 19,47*
9 Tage
5
pro Karton
€ 3,99*
ab € 4,96*
€ 20,37*
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 20,97*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,47*
€ 23,17
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,44*
€ 12,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,18*
€ 9,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,73*
€ 6,82
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,44*
€ 6,47
pro Satz
ab 3375 Sätze
€ 2,54*
€ 3,02
pro Satz
ab 6750 Sätze
€ 2,53*
€ 3,01
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 10125 Sätze
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
1 Satz enthält 4 Meter (ab € 0,5275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.