Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz, PE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-XT7759038
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7759038
EAN/GTIN:
     4063963008038
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
  • Geeignet für Stahlblechspundfässer
  • Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte
  • Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer
  • Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
0,038
Länge innen:
64 mm
Breite innen:
90 mm
Höhe innen:
55 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
56
pro Satz
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 18,59*
pro Satz
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 19,51*
8 Tage
5
pro Karton
€ 3,99*
ab € 4,99*
€ 20,41*
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 21,02*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 22,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,59*
€ 22,12
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,23*
€ 12,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,12*
€ 9,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,21*
€ 7,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,70*
€ 6,78
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,42*
€ 6,45
pro Satz
ab 3375 Sätze
€ 2,54*
€ 3,02
pro Satz
ab 6750 Sätze
€ 2,53*
€ 3,01
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 10125 Sätze
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,5275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.