Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kantenschutzwinkel, 64x30x55x35mm, gelb, zur Fasssicherung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, gelb
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, gelb
Artikel-Nr.:
     776-KL0019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759039
EAN/GTIN:
     4056705590397
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
  • Geeignet für Stahlblechdeckelfässer
  • Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte
  • Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer
  • Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Länge innen:
64 mm
Breite innen:
30 mm
Höhe innen:
55 mm
Material:
PE
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
0,096
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, transpak kantenschutz, eckenschutz, eckschutz, Fassicherung, Fass, Sicherung, 7759039, 7.759.039, 77.590.39, kantenschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
165
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 18,54*
Lager 776
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 19,45*
8 Tage
5
€ 3,99*
ab € 4,78*
€ 20,29*
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 20,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 21,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,45*
€ 23,15
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,32*
€ 12,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,20*
€ 9,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,99*
€ 7,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,51*
€ 6,56
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,31*
€ 6,32
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,08*
€ 6,05
pro Satz
ab 4800 Sätze
€ 2,25*
€ 2,68
pro Satz
ab 9600 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
ab 14400 Sätze
€ 2,23*
€ 2,65
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,92*
€ 2,28
pro Satz
1 Satz enthält 4 Meter (ab € 0,48* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.