Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, gelb


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600905
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759039
EAN/GTIN:
     4063963008045
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Geeignet für Stahlblechdeckelfässer · Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte · Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer · Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Breite innen:
30 mm
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
0,096
Höhe innen:
55 mm
Länge innen:
64 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, transpak kantenschutz, 77.590.39, 7759039, eckenschutz, eckschutz, fass, fassicherung, kantenschoner, kantenschutz, sicherung, xt7759039
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
pro Satz
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 18,37*
pro Satz
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 19,32*
Lager 5R7J8
5
pro Karton
€ 3,99*
ab € 4,79*
€ 20,13*
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 20,72*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 21,92*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,13*
€ 23,95
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 10,96*
€ 13,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,79*
€ 10,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,57*
€ 7,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,00*
€ 7,14
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,83*
€ 6,94
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 5,59*
€ 6,65
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 4,79*
€ 5,70
pro Karton
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 1,1975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.