Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KB0068 Herst.-Nr.: 7000095691 EAN/GTIN: 4056705200661 |
| |
|
| | |
| - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 8 N/cm
- Reisskraft: 220 N/cm
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 25 mm | Material: | PP | Farbe: | transparent | Stärke: | 130 µ | Gewicht VE in KG: | 6,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband braun, duct tape, gewebeband scotch, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, 5520066, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 72 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 4,37* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,45* | | | | Lager 776 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,031* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|