Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.125 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.125 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.125 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095691
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89542550
EAN/GTIN:
     08021684618376
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
Hellbraun
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, scotch panzerband, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3564 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10692 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.