| |
|
| Artikel-Nr.: 776-GF0005 Herst.-Nr.: 6900007 EAN/GTIN: 4056705000070 |
| |
|
| | |
| - Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier
- Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art
- Fängt wirksam Stösse ab
- Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen
- Füllt Hohlräume dekorativ aus
Weitere Informationen: | | Material: | 3lagiges Papier | Qualität: | 120 g/m2 | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzwolle rot 10kg, geschenkfüllmaterial rot, geschenkfüllmaterial 10 kg, sizzle-pak, sizzle-pack, sizzle pak, geschreddertes papier, Geschenkverpackung, Geschenkkarton, Ostergras, Weihnachten, Füllmaterial, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 6900007, 6.900.007, 69.000.07, holzwolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,63* | € 79,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,63* | € 85,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 59,16* | € 87,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,05* | € 89,18* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 89,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 5,263* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|