| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FS0016 Herst.-Nr.: 8260031 EAN/GTIN: 4056705101272 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen - Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
- Undurchlässig, strapazierfähig und robust
- Auch bedruckt lieferbar
- Platzsparende Lagergung - gefaltet und auf Rollen gewickelt
- Stärke:120 µ
- Rollendurchmesser: 190 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 20,3 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1000 mm | Breite innen: | 4000 mm | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Stärke: | 120 µ | Gewicht VE in KG: | 21,44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, flachfolie 50 meter, kunststoffsack, seitenfaltensack transpak, abdeckplane, baufolie, planfolie, schutzfolie, ldpe, PE, Abdeckfolie, Folie, PE-Folie, 8260031, 8.260.031, 82.600.31, pe-schutzfolie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,91* | € 92,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 54,34* | € 95,04* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,39* | € 100,76* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 77,05* | € 102,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,20* | € 102,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9582* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|