| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FS0006 Herst.-Nr.: 8160034 EAN/GTIN: 4056705600348 |
| |
|
| | |
| - Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Viertelpaletten bis 650 mm Höhe
- Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
- Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
- Kein Regenerat
- 100 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 900 mm | Breite innen: | 700 mm | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Stärke: | 90 µ | Gewicht VE in KG: | 18,08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160034, 8.160.034, 81.600.34, seitenfaltensäcke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,05* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,11* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,68* | € 94,91* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,05* | € 102,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,76* | € 112,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5168* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|