| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0803 Herst.-Nr.: 5052003 EAN/GTIN: 4056705520035 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Aus starker Doppelwelle
- äusserst formstabil
- Modulgrösse: Passend für 1/2 EURO-Palettenmass
- Platzsparende Lagerung durchflachliegende Anlieferung
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
- Mehrfach einsetzbar
- Für Güter bis 40 kg
- 0,34 m³ Inhaltsvolumen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 780 mm | Breite innen: | 580 mm | Höhe innen: | 750 mm | Länge außen: | 800 mm | Breite außen: | 600 mm | Höhe außen: | 770 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.40BC | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 40 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, Paletten-Faltbox, Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container aus wellpappe, paletten container, palettencontainer 780x580x750, 5.052.003, 50.520.03, Palettenbox, übersee, überseekarton, überseeverpackung, überseecontainer, Container, 2-wellig, Palettenkarton, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052003 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,80* | € 10,18* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,53* | € 10,64* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,86* | € 14,37* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 37,16* | € 90,89* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 56,46* | € 100,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,716* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|