| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0800 Herst.-Nr.: 5052000 EAN/GTIN: 4056705520004 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Aus starker Doppelwelle
- äusserst formstabil
- Einfache Beladen durch Ladeklappe
- Modulgrösse: Passend für EURO-Palettenmass
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
- Mehrfach einsetzbar
- Ladeklappe bei 585 mm
- Für Güter bis 40 kg
- 0,98 m³ Inhaltsvolumen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1180 mm | Breite innen: | 780 mm | Höhe innen: | 1065 mm | Länge außen: | 1194 mm | Breite außen: | 794 mm | Höhe außen: | 1079 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.40BC | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 40 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, Paletten-Faltbox, Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container 1180x800x1200, paletten container, paletten-container aus wellpappe, 5.052.000, 50.520.00, Palettenkarton, Palettenbox, übersee, überseekarton, überseeverpackung, überseecontainer, Container, 2-wellig, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,58* | € 37,90* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,48* | € 37,94* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,72* | € 39,34* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 77,89* | € 337,11* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 121,02* | € 374,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,789* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|