| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0407 Herst.-Nr.: 5012008 EAN/GTIN: 4056705120082 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 213 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 400 mm | Breite innen: | 325 mm | Höhe innen: | 273 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.30bc | Pappe: | 2-wellig | Traglast: | 30 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5020.08, höhenrillung, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012008, 502008 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,21* | € 2,42* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,97* | € 2,59* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,97937* | € 2,59937* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,69* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Box | € 3,99* | ab € 1,50* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|