| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0402 Herst.-Nr.: 5012003 EAN/GTIN: 4056705120037 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten - >Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 140 mm
- Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 280 mm | Breite innen: | 180 mm | Höhe innen: | 170 mm | Länge außen: | 300 mm | Breite außen: | 200 mm | Höhe außen: | 190 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.20EB | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 30 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012003, 502003, 5020.03, höhenrillung, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 40 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,33414* | € 1,00917* | | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,18* | € 1,18* | | | | | 9 Tage | | | 40 | | pro Box | € 3,99* | ab € 0,68* | € 1,20* | | | | | 8 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8516* | € 1,2616* | | | | | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,33414* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen | Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 40,3668* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|