Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 280 x 180 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600218
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012003
EAN/GTIN:
     4063963014411
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten. Deckenpapier aus Testliner · Höhenrillung bei 140 mm · Modulkarton (ideal für EURO-Paletten) · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite außen:
200 mm
Breite innen:
180 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,52
Höhe außen:
190 mm
Höhe innen:
170 mm
Länge außen:
300 mm
Länge innen:
280 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.20EB
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012003, 5020.03, 502003, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, modul karton, modul-karton, modulkarton, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Box
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 1,03*
8 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8516*
€ 1,1116*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,15*
5 Tage
unbekannt
40
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,23*
Lager 5R7J8
1000
40
pro Box
€ 3,99*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 80 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 120 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 800 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 120000 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.