Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 350x350x100mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 350 x350 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 350 x350 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0153
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011314
EAN/GTIN:
     4056705113145
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
100 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,55
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Verpackungsmaterial, 501314, 50134, 5011314, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
25
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 1,63*
4 Tage
2373
25
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 1,67*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,3124*
€ 1,7524*
25
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,81*
8 Tage
1000
25
€ 3,99*
ab € 0,83*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 975 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 2925 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 3900 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.