Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 600x600x150mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 600 x 600 x 150 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 600 x 600 x 150 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0122
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011326
EAN/GTIN:
     4056705113268
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
600 mm
Höhe innen:
150 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
17
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Verpackungsmaterial, 501326, 5013.26, 5011326, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90328*
€ 3,88328*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,02*
5 Tage
97
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 50,44*
€ 86,53*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 87,79*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 60,65*
€ 94,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,24*
€ 89,5356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.