Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 600x400x360mm, Qualität 1.40 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 360 mm, Qualität 1.4
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 360 mm, Qualität 1.4
Artikel-Nr.:
     776-FK0108
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1000251
EAN/GTIN:
     4056705002517
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
360 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.40C
Pappe:
1-wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
16,16
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 10.002.51, übersee, überseeverpackung, überseekarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 1000251, 1.000.251
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28016*
€ 3,05016*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 3,12*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 55,58*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 39,73*
€ 67,30*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,53*
€ 71,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,70*
€ 59,143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.