Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 100x100x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 100 x 100 x 1000 mm, braun, für lange Güter
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 100 x 100 x 1000 mm, braun, für lange Güter
Karton 1-wellig, 100x100x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 100x100x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 100x100x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0096
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230502
EAN/GTIN:
     4056705305021
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Für Güter bis 20 kg
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Für den portosparenden Versand langer Packgüter wie Poster, Planen, Profile u.v.m.
  • Leichtes Handling, in kürzester Zeit versandfertig
  • Einfach Packgut einstecken, mit Packband verschliessen ? fertig
  • Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich.
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
1000 mm
Länge außen:
106 mm
Breite außen:
106 mm
Höhe außen:
1015 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
DIN:
A0
Gewicht VE in KG:
4,16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,6051*
€ 2,06207*
Lager 776
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 2,11*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59242*
€ 2,25242*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 2,33*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,59*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,79*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,21*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,12*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 295,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.