Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 100x100x800mm,B1, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 100 x 100 x 800 mm, braun, für lange Güter
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 100 x 100 x 800 mm, braun, für lange Güter
Karton 1-wellig, 100x100x800mm,B1, Qualität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 100x100x800mm,B1, Qualität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 100x100x800mm,B1, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0095
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230501
EAN/GTIN:
     4056705305014
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Für Güter bis 20 kg
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Für den portosparenden Versand langer Packgüter wie Poster, Planen, Profile u.v.m.
  • Leichtes Handling, in kürzester Zeit versandfertig
  • Einfach Packgut einstecken, mit Packband verschliessen ? fertig
  • Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich.
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
800 mm
Länge außen:
106 mm
Breite außen:
106 mm
Höhe außen:
815 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
DIN:
B1
Gewicht VE in KG:
1,12
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Versandverpackung, Versandkarton, 5230501, 5.230.501, 52.305.01, teleskopierbar, teleskopbox, Lange Faltkartons, lang, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
20
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 2,01*
5 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,14*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,64473*
€ 2,15473*
20
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 2,23*
9 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 1,12*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.