Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 450x350x300 mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qual. 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qual. 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011086
EAN/GTIN:
     4056705110861
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30c
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,02
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58088*
€ 2,13088*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,20*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 48,42*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 30,14*
€ 54,52*
6 Tage
86
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 58,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.