Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qual. 1.30 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qual. 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qual. 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122197
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122197
EAN/GTIN:
     4063963013285
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,02
Qualität:
1.30c
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57088*
€ 2,10088*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,18*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 48,22*
4 Tage
111
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,26*
€ 48,22*
Lager 42XH2
111
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 58,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.