| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0021 Herst.-Nr.: 5011021 EAN/GTIN: 4056705110212 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 140 mm
- Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 390 mm | Breite innen: | 290 mm | Höhe innen: | 200 mm | Länge außen: | 400 mm | Breite außen: | 300 mm | Höhe außen: | 210 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20C | Pappe: | 1-wellig kg | Traglast: | 30 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 6,68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Verpackungsmaterial, 5011021, 501021, 5010.21, höhenrillung, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,9172* | € 1,2272* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,1416* | € 1,5216* | | | | Lager 776 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,65* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,76* | € 1,76* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,34394* | € 1,78394* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|