Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 350x250x120mm, C4, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 120 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 120 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0015
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011015
EAN/GTIN:
     4056705110151
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
120 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20C
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6554
25
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 1,51*
Lager 776
25
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 1,54*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,24701*
€ 1,64701*
25
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,71*
8 Tage
1000
25
€ 3,99*
ab € 0,75*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.