Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 120 mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600112
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011015
EAN/GTIN:
     4063963012745
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
250 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,52
Höhe innen:
120 mm
Länge innen:
350 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.20C
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 501015, 50105, 5011015, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5011015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6554
25
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 1,51*
25
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 1,54*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,24701*
€ 1,64701*
25
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,71*
Lager 5R7J8
1000
25
€ 3,99*
ab € 0,75*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.