Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 260x220x100mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 260 x 220 x 100 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 260 x 220 x 100 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011006
EAN/GTIN:
     4056705110069
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
260 mm
Breite innen:
220 mm
Höhe innen:
100 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,96
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 5010.06, warensendung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011006, 501006
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,79*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6364*
€ 0,8464*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,88*
9 Tage
1000
50
pro Box
€ 3,99*
ab € 0,45*
€ 0,92*
5 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,01*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Box
ab 2600 Boxen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Box
ab 5200 Boxen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Box
ab 7800 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.