Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x250mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 200 x 250 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 200 x 250 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-FB0082
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462073
EAN/GTIN:
     4056705620735
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
1,1
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, esd-beutel 200x250mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100 my, egb, flachbeutel, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, 8462073, 8.462.073, 84.620.73, esd
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1628*
€ 0,4505*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3689*
€ 0,4889*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 40,70*
4 Tage
500
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 41,28*
4 Tage
500
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 41,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.