Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 200 x 250 mm, mit Druckverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8462073
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462073
EAN/GTIN:
     4056705620735
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Mit Druckverschluss
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Elektrostatisches Verhalten
    - Oberflächenwiderstand: 1010 - 1011 Ohm
    - Ableitzeit: < 2 Sekunden
    - Art der antistat. Behandlung:
    antistat. Batch
    - Zugrundeliegende Norm:
    IEC 61340-5-1/TR2
  • Maßtoleranz Beutel +/- 3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 20x25cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, PE, Beutel, antistatisch, Folie, Druckverschluss, 8462073, 84.62073, 84.620.73
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1628*
€ 0,4505*
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3689*
€ 0,4789*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 40,67*
4 Tage
725
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 41,24*
5 Tage
725
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.