Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 150x225mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-FB0081
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462072
EAN/GTIN:
     4056705620728
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
225 mm
Breite innen:
150 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
8,02
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 100 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, egb, flachbeutel, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, 8462072, 8.462.072, 84.620.72, esd
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1363*
€ 0,4241*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3496*
€ 0,4596*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 38,74*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 39,36*
4 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 39,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.