Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm, mit Druckverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8462072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462072
EAN/GTIN:
     4056705620728
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Mit Druckverschluss
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Elektrostatisches Verhalten
    - Oberflächenwiderstand: 1010 - 1011 Ohm
    - Ableitzeit: < 2 Sekunden
    - Art der antistat. Behandlung:
    antistat. Batch
    - Zugrundeliegende Norm:
    IEC 61340-5-1/TR2
  • Maßtoleranz Beutel +/- 3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 225mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100 my, PE, Beutel, antistatisch, Folie, Druckverschluss, 8462072, 84.62072, 84.620.72
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41700
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1048*
€ 0,406*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1363*
€ 0,4301*
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3496*
€ 0,4596*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 39,01*
5 Tage
417
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.