Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 150x225mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm
Artikel-Nr.:
     776-FB0075
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462051
EAN/GTIN:
     4056705620513
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
225 mm
Breite innen:
150 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
6,2
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 225mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, esd, egb, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, 8462051, 8.462.051, 84.620.51
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0944*
€ 0,3647*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2972*
€ 0,3972*
4 Tage
376
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 31,40*
5 Tage
376
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 31,50*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 33,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.