| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT9573162 Herst.-Nr.: 9573162 EAN/GTIN: 4063963006591 |
| |
|
| | |
| - Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
- Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
- Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
- Ableitzeit: < 2 Sekunden
- Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
- Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
- Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | rosa | Gewicht VE in KG: | 6,2 | Länge innen: | 225 mm | Breite innen: | 150 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0944* | € 0,3647* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2972* | € 0,3972* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,64* | € 31,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,64* | € 31,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,65* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|