Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 400x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 400 x 600 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 400 x 600 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0032
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160008
EAN/GTIN:
     4056705600089
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
10,04
Weitere Suchbegriffe: 8.160.008, 81.600.08, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160008
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,076*
€ 0,12378*
4 Tage
40500
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0539*
€ 0,12542*
4 Tage
40500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0539*
€ 0,12546*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08464*
€ 0,137*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10994*
€ 0,13894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12378*
€ 0,1473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12038*
€ 0,14325
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09628*
€ 0,11457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5520629
ab € 0,52*
Zubehör
TransPak
7760057
ab € 0,01527*
Zubehör
TransPak
7760158
ab € 0,03258*
Zubehör
TransPak
7760061
ab € 0,04275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.