Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x250mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 100 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 100 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0032
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160095
EAN/GTIN:
     4056705600959
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
100 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
2,88
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 100 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, Probentütchen, 8160095, 8.160.095, 81.600.95, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02114*
€ 0,04932*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03873*
€ 0,05103*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 44,37*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 46,70*
6 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 46,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.