Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x150mm, 50µ,transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160015
EAN/GTIN:
     4056705600157
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,96
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Probentütchen, 8160015, 8.160.015, 816.005, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0121*
€ 0,02559*
12 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02017*
€ 0,02657*
Lager 776
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 45,16*
5 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 40,52*
€ 52,55*
4 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 56,07*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,01073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.