| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0014 Herst.-Nr.: 6430162 EAN/GTIN: 4056705301627 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 160 mm | Länge außen: | 160 mm | Breite außen: | 240 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent/rot | DIN: | C5 | Stärke: | 60 µ | Gewicht VE in KG: | 5,44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 6430162, 6.430.162, 64.301.62, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05736* | € 0,07636* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03938* | € 0,08037* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,52* | € 67,24* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,13* | € 67,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,13* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02352* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|